Beskrivelse:
- Enhåndsbetjening
- 360° drejeligt hoved
- Presskraftovervågning
- Kun 1,8 kg vægt for maksimal brugervenlighed
- Patenteret enhåndsbetjening til arbejde selv på svært tilgængelige steder
- Elektronisk presskraftovervågning - konstant presskraft under presningscyklusser; grønt lys indikerer afsluttet presning
- Pressområde op til 35 mm metal- og 40 mm kompositrør
- Systemkommunikation mellem værktøj og batteri
- Trykprocessen starter først når der er tilstrækkelig batterikapacitet til rådighed til hele presseprocessen
- Elektronisk logbog - elektronisk optælling af antallet af udførte presseoperationer og visuel indikation, når vedligeholdelsesintervallet er nået
- Anvisning af batteriets opladningsniveau
- 100 % system kompatibelt med MILWAUKEE™ M12 produktserien
- REDLINK® - elektronik
- Elektronik - Systemkommunikation mellem værktøj og batteri giver en førsteklasses systemlevetid
- Individuel overvågning af battericeller optimerer værktøjets køretid og sikrer batteriets levetid
- Batteriets opladningsniveauindikator
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M12 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batterier: 2
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,8
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation tilgængelig: C12 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M12 HPT-202C M-SET
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: 3x M-profil pressemuffer (15, 22, 28 mm)
Leveringsomfang:
2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader C12 C, 3 x M-profil pressekæber (15, 22, 28 mm), bæretaske