M12BPD-202C BATTERIDREVET SLAGBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933441940
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
Artikelnummer 4933441940
EAN/GTIN 4002395002641
Producentnummer 4933441940
L-nummer L00800 72

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk batteridrevet slagboremaskine med kun 190 mm længde
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
  • 10 mm FIXTEC-metal-snegleborepatron med spindellås
  • Optimeret håndtag med softgrip-pude for bedste ergonomi og greb
  • Single cell-overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee™-M12® produktserien
  • Leveres med: Bælteclips

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2. 0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batteripakker: 2
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Bordiameter til træ: 22
  • Bordiameter til stål: 10
  • Borepatron_spændvidde [mm]: 10
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,2
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 22
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 10
  • Max. borepatronspændvidde: 10
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 30
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 22.500
  • Produktvariant: M12 BPD-202C
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, 10 mm FIXTEC-metal-snabbejern til borepatron i metal, C12 C-lader, bits, HD-box

Leveringsomfang:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, 10 mm FIXTEC-metal-snellangboremaskine, C12 C-lader, bits, bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven