M12BDD-0 BATTERIDREVET BOREMASKINE

Art.-nr.: 4933441930
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933441930
EAN/GTIN 4002395002658
Producentnummer 4933441930
L-nummer L00820 35

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk batteridrevet kompakt boremaskine: kun 187 mm lang
  • REDLINK; elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • 10 mm hurtigspændeborepatron i metal med spindellås
  • Optimeret håndtag med blødt greb for optimal ergonomi og greb
  • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM;-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid for værktøjet og længere levetid end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE;-M12; produktserien
  • Leveringsomfang: bælteclips

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Bordiameter til træ: 22
  • Bordiameter til stål: 10
  • Borepatron_rækkevidde [mm]: 10
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1.2
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Vugge tilgængelig: 1.2
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Vugge tilgængelig: 1.2
  • Nej
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 22
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 10
  • Max. borepatronspændvidde: 10
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 30
  • Produktvariant: M12 BDD-0
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven