M12BD-202C BATTERIDREVET BOREMASKINE

Art.-nr.: 4933441900
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933441900
EAN/GTIN 4002395002559
Producentnummer 4933441900
L-nummer L00800 107

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt handy batteridrevet kompakt skruetrækker: kun 175 mm lang
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • 1/4 sekskantbits direkte montering
  • Optimeret håndtag med softgrip-pude for bedste ergonomi og greb
  • Single-celle-overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
  • Leveres med: Bælteclips

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Bordiameter til træ: 22
  • Bordiameter til stål: 10
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,0
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 22
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 10
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 30
  • Produktvariant: M12 BD-202C
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader C12 C, bits, bæretaske

Leveringsomfang:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader C12 C, bit, bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven