C18PCG/600T-201B Tætningspistol

Art.-nr.: 4933441808
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
    Produkttype Fedtpresse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933441808
    EAN/GTIN 4002395002375
    Producentnummer 4933441808
    L-nummer L00800 90

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftigt udtrækstryk på 459 kg/4500 N
    • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • Optimeret til alle gængse klæbemidler og fugemasser, selv ved køligere temperaturer
    • Automatisk tilbagekobling af trykstangen forhindrer drypdannelse
    • Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul med 6 hastighedsniveauer
    • Konstant flow af fugemasse, reduceret bobling og fuld udnyttelse af patronens indhold
    • Single cell overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
    • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M18 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M18
    • Antal batterier/batterier: 1
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • Leveres: Værktøjstaske
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
    • Vægt med batteripakke: 2,3
    • Lader medfølger: M12-18 C
    • Ladestation til rådighed: M12-18 C
    • Ladestation til rådighed: Ja
    • Batteriopladningstid: 40
    • Produktvariant: C18 PCG/600T-201B
    • Spænding [V]: 18
    • Standardudstyr: 600 ml gennemsigtig folieposeholder, skubbejern, bæretaske

    Leveringsomfang:

    1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader M12-18C, 600 ml gennemsigtig folieposeholder, trykstang, transportkasse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven