M12BS-402C BATTERIBÅNDSSAV

Art.-nr.: 4933441805
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933441805
EAN/GTIN 4002395002344
Producentnummer 4933441805
L-nummer L00800 22

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt og let ledningsfri båndsave til enhåndsbetjening og arbejde over hovedet
  • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Flere anvendelsesmuligheder i forskellige materialer som stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
  • Rengør, gnist- og gratfrie snit
  • Ny sikkerhedssavklingeafdækning beskytter brugeren mod kontakt med savklingen og muliggør hurtigt og værktøjsfrit skift af savklinge
  • Single cell-overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriets opladningsniveauindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12 produktserien
  • Leveres: Savbånd

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • No-load hastighed: 85
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 3,2
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 80
  • Indriftshastighed [min_1]: 0 - 85
  • Produktvariant: M12 BS-402C
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: Klinge 18 TPI

Leveringsomfang:

2 x 12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader C12 C, 1 x savklinge, bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven