M12IR-201B(1/4″) 1/4″-BATTERISKRALDE I2

Art.-nr.: 4933441725
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933441725
    EAN/GTIN 4002395002030
    Producentnummer 4933441725
    L-nummer L00800 128

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Overlænget metalgashåndtag for nem betjening
    • Forstærket hus
    • Kompakt design for adgang i alle applikationer
    • Op til 47 Nm drejningsmoment og 250 min-11
    • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • Specielt forstærket hus for lang levetid
    • Kompakt design for hurtig adgang i alle applikationer, f.eks
    • ved arbejde på motorer eller gearkasser
    • Overlang metalknapper til nem betjening
    • Single cellemonitorering for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
    • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M12 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/batteripakker: 1
    • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • No-load hastighed: 250
    • Leveres: Værktøjstaske
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 0,90
    • Lader medfølger: C12 C
    • Ladestation til rådighed: C12 C
    • Ladestation til rådighed: Ja
    • Batteriopladningstid: 40
    • Længde [mm]: 274
    • Indriftshastighed [min_1]: 0 - 250
    • Max. Drejningsmoment [Nm]: 40
    • Produktvariant: M12 IR-201B 1/4
    • Spænding [V]: 12

    Leveringsomfang:

    1 x 12 V / 2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader C12 C, bæretaske

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven