M12PCG/400A-201B AKKU-KARTUSCHENPR.

Art.-nr.: 4933441665
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
    Produkttype Sprøjtepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933441665
    EAN/GTIN 4002395001880
    Producentnummer 4933441665
    L-nummer L00800 104

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Presningstryk på op til 182 kg
    • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • Optimeret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
    • Automatiseret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
    • og fugemasser
    • Automatisk tilbagekobling af trykstangen forhindrer dryp
    • Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul
    • Integreret dorn til at gennembore limede patronåbninger
    • Singlecelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
    • Batteriopladningsindikator
    • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid
    • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™ M12-produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M12 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/batterier: 1
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • Leveres: Værktøjstaske
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 1,9
    • Lader medfølger: C12 C
    • Ladestation tilgængelig: C12 C
    • Ladestation tilgængelig: Ja
    • Batteriopladningstid: 40
    • Produktvariant: M12 PCG/400A-201B
    • Spænding [V]: 12
    • Standardudstyr: 400 ml aluminiumsfoliebagholder, skubbejern.

    Leveringsomfang:

    1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, C12 C-oplader, 400 ml aluminiumsposeholder, skubbejern, bæretaske.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven