Beskrivelse:
- Presningstryk på op til 182 kg
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- Optimeret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
- Automatiseret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
- og fugemasser
- Automatisk tilbageføring af trykstangen forhindrer dryp
- Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul
- Integreret dorn til at gennembore limede patronåbninger
- Singlecelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M12 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batterier: 1
- Batteritype: Li-ion
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Værktøjstaske
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,9
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation tilgængelig: C12 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: M12 PCG/310C-201B
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: 310 ml patronholder, skubbejern
Leveringsomfang:
1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader C12 C, 310 ml patronholder, trykstang, transporttaske