Beskrivelse:
- Kraftig 18 volt håndholdt rundsav til udsparinger, udskæringer, udskæringer, emner, justeringer og geringssnit
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
- Gradsnit op til 50°
- Stabil grundplade af aluminium og robust beskyttelseskappe af metal for lang levetid
- Optimalt udsyn til grænsefladen for præcise og rene snit
- Motorbremse
- Ergonomisk håndtag med softgrip- støtte for maksimal brugerkomfort
- Single cell overvågning for lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
- 24-tandet HM-savklinge og rip guide medfølger ved levering
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 4,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 2
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Bordiameter [mm]: 15. 87
- Teknologi: Børstet
- omdrejningstal ved tomgang: 3500
- Diameter på savklinge: 165
- Medfølgende: Værktøjstaske
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
- Vægt med batteripakke: 3,8
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Ladehastighed [min_1]: 3500
- Produktvariant: HD18 CS-402B
- Savklingediameter [mm]: 165
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, 24-tandet hårdmetal-savklinge, rippegrænser, transporttaske
Leveringsomfang:
2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, 24-tandet hårdmetal-savklinge, rippeanslag, transporttaske