Beskrivelse:
- 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
- Dødmandskontakt
- Slankt gearkassehus til arbejde på svært tilgængelige steder
- Hjælpehåndtag med 3 positioner
- Robust gearkassehus af metal
- Spindellås til hurtigt skift af skiver
- Singlecelleovervågning for lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100 % systemkompatibel med Milwaukee™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 4. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type af batterier/batteripakker: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Nullasthastighed: 9000
- Diameter på skive: 115
- Diameter på spindel: 14
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,4 (M18 B4)
- Vægt med batteripakke: 2,4
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Klargøringshastighed [min_1]: 9000
- Max. skæredybde: 28
- Max. Skæredybde [mm]: 28
- Produktvariant: HD18 AG-115-402C
- Skivediameter [mm]: 115
- Spænding [V]: 18
- Spindelgevind: M 14
- Standardudstyr: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader M12-18C, beskyttelseshjelm 115 mm, ekstra håndtag, 3 x 1 mm skæreskive, bæretaske
Leveringsomfang:
2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, bæretaske, beskyttelsescover, sidegreb