Beskrivelse:
- SDS-plus batteridrevet kombihammer uden ledning
- FIXTEC hurtigskiftesystem
- Anti-vibrationssystem
- Optimeret til boring Ø 8-16 mm
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse
- Slagkraft 2, 4 J
- Robust metalgearkassehus
- Svingstop til let mejselarbejde
- Højre/venstre rotation og slagstop
- FIXTEC® hurtigskiftesystem
- Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine
- Antivibrationssystem AVS
- Singlecelleovervågning for lang batterilevetid
- Batteriets opladningsniveauindikator
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 4. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type batterier/batteripakker: Li-ion
- Boringsdiameter til beton: 24
- Boringsdiameter til træ: 30
- Boringsdiameter til stål: 13
- Teknologi: Børstet
- RPM ved tomgang: 1400
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
- Vægt med batteripakke: 3,7
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: M12-18 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Nullasthastighed [min_1]: 1400
- Max. Bredediameter i beton [mm]: 24
- Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
- Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
- Max. enkelt slagkraft: 2,4
- Max. Slaghastighed [min_1]: 4200
- Produktvariant: HD18 HX-402C
- Slagenergi [EPTA] [J]: 2,4
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion genopladeligt batteri, M12-18C-oplader, FIXTEC-adapter og 13 mm metal-snellangboremaskine, ekstra håndtag med boredybdeanslag, bæretaske
Leveringsomfang:
2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, FIXTEC-adapter og 13 mm borepatron i metal, ekstra håndtag med dybdestop for boret, bæretaske