Beskrivelse:
- Meget praktisk: Kun 280 mm lang, ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- FIXTEC®-savklinge-snabbyttesystem til værktøjsfrit skift af savklinge
- Vibrationer (3-akse) ved boring i beton 10, 5 m/s2
- Single cell overvågning for optimeret batterilevetid og lang levetid
- Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M12 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batterier: 2
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,2
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation tilgængelig: C12 C
- Ladestation tilgængelig: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: C12 HZ-202C
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, C12 C-lader, 2 savklinger, bæretaske
Leveringsomfang:
2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, C12 C-oplader, savklinge, bæretaske.