SSPE1300RX-STIKSAV

Art.-nr.: 4933440590
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933440590
EAN/GTIN 4002395001095
Producentnummer 4933440590
L-nummer L00820 78

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, robust universal-stiksav med 32 mm pendelslag og elektronisk slaghastighed
  • Patenteret wobble gear for minimal vibration og maksimal levetid
  • Håndtag kan drejes 360° - justerbar i 8 positioner for optimal håndtering
  • FIXTEC®- Hurtigklingesystem til værktøjsfrit klingeskift
  • Antivibrationssystem AVS reducerer vibrationer med op til 50 %
  • Skiftbar pendelslag for maksimal skæreevne
  • Justerbart og værktøjsfrit aftageligt savstop for optimal udnyttelse af klingen
  • Backlash-beskyttelsessystem: Beskytter gearkassen mod tilbageslag fra arbejdsemnet og garanterer optimal kraftoverførsel
  • Håndtag med softgrip-pude
  • Robust gearkassehus af metal
  • Leveres med: 4 m netkabel, 2 savklinger

Egenskab:

  • Leveres:
    • Leveres: Vægt [kg]: 4,2
    • Effektindgang [W]: 1300
    • Produktvariant: SSPE 1300 RX
    • Standardudstyr: Netkabel 4 m, 2 x savklinge, bæretaske

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven