AGV17-125XE DMS-VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933432690
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933432690
EAN/GTIN 4002395000012
Producentnummer 4933432690
L-nummer L00820 77

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet ProTector-motor
  • AVS-håndtag
  • Elektronik
  • Støvbeskyttet 1750 W ProTector-motor for lang levetid
  • Konstant elektronik
  • Genstartbeskyttelse
  • Elektronik med overbelastningsbeskyttelse
  • Anti- Kickback
  • FIXTEC®-spændemøtrik og spindellås til skift af skive uden brug af værktøj
  • Snell justering af beskyttelseshætte
  • AVS-tillægshåndtag
  • Husets klapper til let skift af kulbørste
  • Husets klapper til let skift af kulbørste

Egenskab:

  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 2,8
  • Nullasthastighed [min_1]: 2600 - 11.000
  • Effektindtag [W]: 1750
  • max. nullasthastighed: 11000
  • max. skæredybde: 33
  • Max. snitdybde [mm]: 33
  • min. tomgangshastighed: 2600
  • Produktvariant: AGV 17-125 XE DMS
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, AVS ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven