AGV22-230 DMS SOFT VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933431860
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933431860
    EAN/GTIN 4002395243877
    Producentnummer 4933431860

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig 2200 W-motor
    • Kompakt design: kun 485 mm lang
    • Smidig start
    • Snap-in beskyttelseshætte - Hurtig justering med et tryk på en knap
    • AVS ekstra håndtag
    • Husets klapper til nem udskiftning af kulbørster
    • Hovedets kabel 4 m
    • Spindellås til hurtigt skift af skiver
    • Slankt og robust gearkassehus af metal
    • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren
    • Leveres med: Spændesæt

    Egenskab:

    • Nullasthastighed: 6600
    • Diameter på skive: 230
    • Diameter på spindel: 14
    • Leveres: i karton
    • Vægt [kg]: 5,4
    • Nullasthastighed [min_1]: 6600
    • Effektforbrug [W]: 2200
    • Max. skæredybde: 68
    • Max. Skæredybde [mm]: 68
    • Produktvariant: AGV 22-230 DMS
    • Hjuldiameter [mm]: 230
    • Spindelgevind: M 14
    • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt

    Leveringsomfang:

    Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, AVS ekstra håndtag, spændesæt.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven