M12BS-0 BATTERIDREVET BÅNDSAVE

Art.-nr.: 4933431310
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933431310
EAN/GTIN 4002395242092
Producentnummer 4933431310
L-nummer L00820 336

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt og let ledningsfri båndsave til enhåndsbetjening og arbejde over hovedet
  • Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Flere anvendelsesmuligheder i forskellige materialer som stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
  • Rengør, gnist- og gratfrie snit
  • Ny sikkerhedssavklingeafdækning beskytter brugeren mod kontakt med savklingen og muliggør hurtigt og værktøjsfrit skift af savklinge
  • Single cell-overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriets opladningsniveauindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12 produktserien
  • Leveres: Savbånd

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • RPM ved tomgang: 85
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 2. 8
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,6
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: 1,6
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Hastighed uden belastning [min_1]: 0 - 85
  • Produktvariant: M12 BS-0
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: Savklinge

Leveringsomfang:

Elektronik med trinløs variabel båndhastighed, Rene, gnist- og gratfrie snit, Savsko til præcis båndstyring, Vibrationsfri kørsel til præcisionssnit, Innovativt sikkerhedsbåndsdæksel beskytter brugeren mod kontakt med båndet og muliggør hurtigt og værktøjsfrit båndskifte, LED-interfacebelysning, Håndtag med softgrip-støtte, Indikator for batteriets opladningsniveau.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven