2216-40 DIGITALT MULTIMETER

Art.-nr.: 4933427309
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
    Produkttype Multimeter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933427309
    EAN/GTIN 4002395240128
    Producentnummer 4933427309
    L-nummer L00800 2035

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjeningBælteclips til nem transportNemt at skifte mellem punktmåling og kontinuerlig målingTrue RMS-værdimålingMålekredsløbskategori 600 V KAT III for øget sikkerhedHus med softgrip for større brugerkomfortIdeal til enhåndsbetjeningBrugervenlig betjening med let valg af betjeningsfunktionAdapteret til elektrikeres behovLeveres med: Målespidser og 2 AA-batterierBestandig mod støv og vandstænk (beskyttelsesklasse IP 54)Automatisk slukfunktion og advarselssignal, når batteriet er lavtLeveres med: bælteclips

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x AA
    • Batteri: 2 x AA
    • Antal batterier/opladelige batterier: 2
    • Type batterier/opladelige batterier: 2 x AA
    • Leveres: i papkasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
    • Vægt med batteripakke: 0,40
    • Produktvariant: 2216-40
    • Standardudstyr: målespidser, 2 AA-batterier, beskyttelsesetui

    Leveringsomfang:

    Målespidser, 2 AA-batterier, beskyttelsespose

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven