• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

C12PN-0 BATTERIDREVET SØMMASKINE

Art.-nr.: 4933427182
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Pap
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Emballage Pap
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933427182
Kopier
EAN/GTIN 4002395239238
Kopier
Producentnummer 4933427182
Kopier
L-nummer L00820 71
Kopier
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt og kraftfuld håndsnegl til at slå søm i søm i trange rum
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Håndtag med blødt greb for maksimal brugerkomfort
  • Udtrykkeligt praktisk: kun 165 mm lang - kan også bruges, hvor en hammer ikke kan bruges
  • 100 søm (3,4 x 90 mm) pr
  • batteriopladning
  • Single cellemonitorering for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M12® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1. 42
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,6
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge tilgængelig: 1,6
  • Vægten er tilgængelig: Nej
  • Maks. enkelt slagkraft: 2,9
  • Max. Slagfrekvens [min_1]: 2700
  • Produktvariant: C12 PN-0
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 2,9
  • Spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter