2205-40 SPÆNDINGSMÅLER

Art.-nr.: 4933416972
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
    Produkttype Spændingstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933416972
    EAN/GTIN 4002395238026
    Producentnummer 4933416972
    L-nummer L00800 2525

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk og intuitiv enhåndsbetjeningBælteclips til nem transportNemt at skifte mellem punktmåling og kontinuerlig målingEgte effektivværdimåling TRMSDisplay med høj sort/hvid kontrastKontaktfri spændingsregistreringMålekredsløbskategori 1000 V KAT III, 600 V KAT IV for øget sikkerhedHus med softgrip for øget brugerkomfortEkstra lysstærk LED til belysning af målepunktetOptimeret til enhåndsbetjeningBrugervenlig betjening med let valg af betjeningsfunktion - optimeret til elektrikereLeveres med: Målespidser og 2 AA-batterierLeveres med: bælteclips

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x AA
    • Batteri: 2 x AA
    • Batteritype/batteripakke: 2 x AA
    • Leveres: Værktøjstaske
    • Vægt [kg]: 0,3
    • Vægt med genopladeligt batteri [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
    • Vægt med genopladeligt batteripakke: 0,30
    • Produktvariant: 2205-40
    • Standardudstyr: målespidser, 2 AA-batterier, beskyttelsestaske

    Leveringsomfang:

    Målespidser, 2 AA-batterier, beskyttelsespose

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven