Beskrivelse:
- Støvbeskyttet 2600 W PROTECTOR-motor med lang levetid
- Autobalancer
- Vibrationsdæmpet håndtag og vibrationsdæmpet hus reducerer vibrationer med op til 70 %
- Vibrationer (3-akse) kun 2, 7 m/s2
- Drejeligt håndtag
- Smidig start og genstartbeskyttelse
- Snap-in beskyttelse hurtig justering med et tryk på en knap
- Skarpe kulbørster til beskyttelse af motoren
- Mainkabel 4 m
- Spindellås til hurtigt skift af skive
- Slankt og robust metalgearkassehus
- Leveringsomfang: Beskyttelseshætte, spændesæt
Egenskab:
- Nullasthastighed: 6600
- Diameter på skive: 230
- Diameter på spindel: 14
- Leveres: i karton
- Vægt [kg]: 5,5
- Nullasthastighed [min_1]: 6600
- Effektforbrug [W]: 2600
- Max. skæredybde: 68
- Max. Skæredybde [mm]: 68
- Produktvariant: AGV 26-230 GE DMS
- Hjuldiameter [mm]: 230
- Spindelgevind: M 14
- Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt, autobalancer
Leveringsomfang:
Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt, autobalancer.