AG24-230E DMS VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933402450
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933402450
EAN/GTIN 4002395234325
Producentnummer 4933402450
L-nummer L00820 222

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet 2400 W PROTECTOR-motor med lang levetid
  • Ergonomisk design for behageligt arbejde
  • Smidig start- og genstartbeskyttelse
  • Snap-in beskyttelseshætte - Hurtig justering med et tryk på en knap
  • Kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Mainkabel 4 m
  • Spindellås til hurtigt skift af skive
  • Flat og robust metalgearhus
  • Leveres med: Spændesæt

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 6600
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,3
  • Nullasthastighed [min_1]: 6600
  • Effektforbrug [W]: 2400
  • Max. skæredybde: 68
  • Max. Skæredybde [mm]: 68
  • Produktvariant: AG 24-230 E DMS
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, ekstra håndtag, spændesæt

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, spændesæt, autobalancer.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven