DG7E LIGE SLIBEMASKINE

Art.-nr.: 4933391200
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933391200
EAN/GTIN 4002395231928
Producentnummer 4933391200
L-nummer L00820 273

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang slibespindel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Speed-elektronik
  • Reduceret hastighed på maks
  • 7000 min-11 til slibning og fræsning i metal
  • Robust gearkassehus i metal
  • Medfølgende kabel 4 m, spændepatron 6/8 mm og unbrakonøgle SW 15 / SW 17 medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 1,5
  • Lediggangshastighed [min_1]: 3000 - 7000
  • Effektindtag [W]: 600
  • max. tomgangshastighed: 7000
  • max. spændediameter: 8
  • max. spændediameter [mm]: 6 + 8
  • min. tomgangshastighed: 3000
  • Produktvariant: DG 7 E
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, Spændetang 6/8 mm, Åben skruenøgle SW 15/SW 17

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, spændepatron 6/8 mm, skruenøgle SW 15 / SW 17.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven