DG30E LIGE SLIBEMASKINE

Art.-nr.: 4933385100
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933385100
EAN/GTIN 4002395230013
Producentnummer 4933385100
L-nummer L00820 345

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort og kompakt design
  • Softstart
  • Speed-elektronik
  • Robust metalgearkasse
  • Beskyttes af kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Ergonomisk afbryder
  • Med 43 mm spindelhals kan den også bruges i borestativ
  • Medfølgende kabel 4 m, spændepatron 6 mm og skruenøgle SW 15 / SW 17 er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 1,3
  • Nullasthastighed [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Effektindtag [W]: 500
  • max. tomgangshastighed: 30000
  • max. chuckdiameter: 6
  • max. chuckdiameter [mm]: 6
  • min. tomgangshastighed: 10000
  • max. chuckdiameter [mm]: 6
  • max. chuckdiameter [mm]: 6
  • min. tomgangshastighed: 10000
  • Produktvariant: DG 30 E
  • Standardudstyr: netkabel 4 m, spændepatron 6 mm, skruenøgle SW 15/SW 17

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, spændepatron 6 mm, skruenøgle SW 15 / SW 17.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven