AS12E VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933383940
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933383940
    EAN/GTIN 4002395229390
    Producentnummer 4933383940
    L-nummer L00820 300

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig 1200 W-slibemaskine til bearbejdning af rustfrit stål og stålplader
    • Egonomisk design til behageligt arbejde
    • DIGITRONIC-hastighedselektronik med softstart, genstartbeskyttelse og tomgangshastighedsbegrænsning
    • Overbelastningsbeskyttelse
    • Medfølgende kabel 4 m, slibeskiven 180 mm, ekstra håndtag, håndbeskyttelse og spændesæt
    • Spindellås til let skift af skive
    • Spindellås til let skift af skive

    Egenskab:

    • Diameter på skive: 125
    • Diameter på spindel: 14
    • Leveres: i kasse
    • Vægt [kg]: 2,5
    • Nullasthastighed [min_1]: 1800 - 4800
    • Effektindtag [W]: 1200
    • max. tomgangshastighed: 4800
    • min. tomgangshastighed: 1800
    • min. tomgangshastighed: 4800
    • min. tomgangshastighed: 4800
    • min. tomgangshastighed: 4800
    • min. tomgangshastighed: 1800
    • min. tomgangshastighed: 1800
    • Produktvariant: AS 12 E
    • Diameter på skive [mm]: 125
    • Spindelgevind: M 14
    • Standardudstyr: Netkabel 4 m, slibeskive, ekstra håndtag, håndbeskyttelse, spændesæt

    Leveringsomfang:

    Netkabel 4 m, slibeskiven 180 mm, ekstra håndtag, håndbeskyttelse, spændesæt.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven