WCE30/0 VÆGROUTER

Art.-nr.: 4933383855
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933383855
EAN/GTIN 4002395228980
Producentnummer 4933383855
L-nummer L00820 350

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 1500 W-motor
  • Letvægts og handy vægfræser - det ideelle værktøj til el-installationer
  • Elektronik med overbelastningsbeskyttelse
  • Softstart
  • Snaboløsning og trinløs finindstilling af skærebredde og dybde
  • Effektiv støvudsugning gennem lukket beskyttelseshjelm og lige udsugningskanal
  • Spindellås til hurtigere skift af skiver
  • Leveringsomfang: 2 diamantskæreskiver DSU, ekstra håndtag, spændingsnøgle, afrivningsværktøj og netkabel 4 m

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 9500
  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: Bæretaske
  • Vægt [kg]: 4,3
  • Ledig hastighed [min_1]: 9500
  • Effektindtag [W]: 1500
  • Maks. skærebredde: 26
  • Max. skæredybde: 30
  • Max. Skæredybde [mm]: 30
  • Produktvariant: WCE 30
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Skærebredde [mm]: 26
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, 2 x diamantskæreskiver DSU, ekstra håndtag, spændingsnøgle, afrimningsværktøj, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 2 diamantskæreskiver DSU, ekstra håndtag, spændingsnøgle, afrivningsværktøj, transportkasse.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven