WCS45 VÆG ROUTER

Art.-nr.: 4933383350
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933383350
EAN/GTIN 4002395229086
Producentnummer 4933383350
L-nummer L00820 124

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 1900 W-motor
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Snabolås og trinløs finjustering af skærebredde og dybde
  • Snabolås til hurtig justering og trinløs finjustering af skærebredde og dybde
  • Tilt-LOK: justerbart håndtag
  • Håndtag med softgrip
  • Effektiv støvudsugning gennem lukket beskyttelseshjelm og lige udsugningskanal
  • Spindellås til hurtigt skift af skiver
  • Leveres med: 2 diamantskæreskiver DSU, spændingsnøgle, afrimningsværktøj og 4 m netkabel

Egenskab:

  • Hastighed uden belastning: 5800
  • Diameter på skive: 150
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: Bæretaske
  • Vægt [kg]: 6,6
  • Indriftshastighed [min_1]: 5800
  • Effektindtag [W]: 1900
  • Maks. skærebredde: 45
  • Maks. skæredybde: 45
  • Max. Skæredybde [mm]: 45
  • Produktvariant: WCS 45
  • Hjuldiameter [mm]: 150
  • Skærebredde [mm]: 45
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, 2 x diamantskæreskiver DSU, ekstra håndtag, spændingsnøgle, afrimningsværktøj, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 2 diamantskæreskiver DSU, ekstra håndtag, spændingsnøgle, afrivningsværktøj, transportkasse.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven