JS120X STIKSAV

Art.-nr.: 4933381680
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933381680
EAN/GTIN 4002395234677
Producentnummer 4933381680
L-nummer L00820 294

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk elektronisk stiksav
  • Kraftig 710 W-motor
  • FIXTEC®-savklingesystem med hurtigskifte
  • Konstant elektronik med softstart og forvalg af slaghastighed
  • 4-foldig pendelslag
  • Optimal slaghastighed
  • Savdybde max
  • Pendelslag
  • Optimalt udsyn til grænsefladen for præcise og rene snit
  • Integreret metalblok (IMB) for maksimal stabilitet og lang levetid og robust grundplade af støbt aluminium med stålindsats og glidesål af plast
  • Softgrip-støtte
  • Vibrationsdæmpning
  • Permanent spånblæsningsanordning
  • Savklingesæt bestående af 5 dele, Spånbeskyttelse, glidesål, sugeadapter og 4 m netkabel medfølger i leveringsomfanget

Egenskab:

  • Leveres: Vægt [kg]: 2,3
  • Effektindtag [W]: 710
  • Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 30
  • Max. skæreevne i aluminium [mm]: 30
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 120
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: JS 120 X
  • Standardudstyr: 4 m netkabel, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, sugeadapter, bæretaske
  • Snitdybde (i træ): 120
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, sugeadapter, bæretaske.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven