Beskrivelse:
- 20 joule slagkraft til det hårdeste mejsel- og nedbrydningsarbejde
- Ekstremt robust og slagfast mejselhammer med 1600 W motor
- DIGITRONIC™ fuldbølgeelektronik
- Antivibrationssystem AVS og håndtag med softgrip-
- support
- Servicedisplay
- Automatisk smøresystem for lang levetid
- Robust metalgearkassehus
- Variolock
- VARIOLOCK
- Hovedkabel 6 m
- Leveres med: AVS spadehåndtag, AVS-håndtag, støvdæksel, borefedt
Egenskab:
- Leveres: Vægt [kg]: 11,0
- Effektindtag [W]: 1600
- max. enkelt slagkraft: 20
- Produktvariant: K 900 S
- Slagkraft [EPTA] [J]: 20
- Standardudstyr: Netkabel 6 m, ekstra AVS spadehåndtag, ekstra AVS håndtag, ekstra AVS håndtaggreb, støvdæksel, borefedt, bæretaske
Leveringsomfang:
Netkabel 6 m, ekstra AVS spadehåndtag, ekstra AVS-håndtag, støvbeskyttelse, borefedt, transportkasse.