DD2-160XE DIAMANTBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933368690
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
Energiforsyning Netzbetrieben
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933368690
EAN/GTIN 4002395232505
Producentnummer 4933368690

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra langt ekstra håndtag med AVS anti-vibrationssystem
  • M16 FIXTEC®-adapter til hurtigt skift af borepatroner
  • FIXTEC® Clean Line-udsugningsrotor fås som tilbehør
  • 1500 W-motor med høj effektreserve
  • Elektronisk og mekanisk sikkerhedskobling
  • Robust metalgearkassehus
  • Ekstra langt ekstra håndtag med AVS anti-vibrationssystem
  • 2-trins gearkasse
  • FIXTEC®- Hurtigt udskifteligt værktøjssystem til M16 kernebor og SDS-plus centerbor
  • Skiftbar soft-impact-funktion til boring i kalksandsten
  • Elektronik med hastighedsregulering og softstart
  • FIXTEC®-Clean-Line-udsugningsrotor fås som tilbehør
  • Hovedkabel 4 m
  • SDS-plus centerbor 8 x 140 mm og transportkuffert medfølger
  • Ideal til diamant-tørboring op til 162 mm
  • Højre-venstre kørsel

Egenskab:

  • Bor_chuck_range [mm]: 162
  • Leveres: Bæretaske
  • Vægt [kg]: 4,2
  • Lediggangshastighed [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Effektindtag [W]: 1500
  • max. borepatronspændvidde: 162
  • max. tomgangshastighed (1. gear): 162
  • : 1500
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 1500
  • : 3000
  • min. tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. tomgangshastighed (2. gear): 0
  • Produktvariant: DD 2-160 XE
  • Standardudstyr: 4 m netkabel, ekstra langt AVS tillægshåndtag, FIXTEC hurtigskiftesystem til M16 kernebor og SDS-plus centerbor, SDS-plus centerbor 8 x 110, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, ekstra langt AVS tillægshåndtag, FIXTEC-selvskiftesystem til M16 kernebor og SDSplus centerborejern, SDS-plus centerborejern 8 x 110, bæretaske.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven