Beskrivelse:
- Robust elektronisk stiksav med 4-vejs pendelslag
- Kraftig 710 W-motor
- Solid grundplade af støbt aluminium med stålindlæg og glidesål af plast
- FIXTEC®-
- Hurtigskift-savklingesystem
- Konstant elektronik med softstart og forvalg af slaghastighed
- 4-foldigt pendelslag
- Støvudsugning med justerbar spånblæsningsanordning
- Håndtag med softgrip-støtte
- Savklingesæt bestående af 5 dele, Spånbeskyttelse, glidesål, sugeadapter og 4 m netkabel medfølger i leveringen
Egenskab:
- Leveres: Bæretaske
- Vægt [kg]: 2,5
- Effektindgang [W]: 710
- Max. arbejdsområde for aluminium/kobber/plast: 30
- Max. skæreevne i aluminium [mm]: 30
- Max. Skæredybde i træ [mm]: 120
- Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
- Produktvariant: FSPE 110 X
- Standardudstyr: 4 m netkabel, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, udsugningsadapter, bæretaske
- Snitdybde (i træ): 120
- Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10
Leveringsomfang:
Netkabel 4 m, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, sugeadapter, bæretaske.