HSS-forsænker 90° 8,3 mm

Art.-nr.: 4932493970
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932493970
EAN/GTIN 4058546511302
Producentnummer 4932493970

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til din 335 C med 90 vinkler
  • 3-skærende geometri
  • Til forsænkning og afgratning i overensstemmelse med DIN74/75
  • Skæregeometri optimeret til nem centrering, hurtig spånafgang og lav vibration
  • Brug af skæreolie forlænger levetiden
  • Velegnet til stål med en trækstyrke < 900 N/mm², aluminium og plast

Egenskab:

  • Skaftdiameter: 6 mm
  • Reduktion: M4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven