HSS-forsænker 90° sæt 6 stk

Art.-nr.: 4932493574
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
Artikelnummer 4932493574
EAN/GTIN 4058546484453
Producentnummer 4932493574
L-nummer L00800 4763

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I overensstemmelse med DIN 335C med 90 graders vinkel
  • 3-skærs geometri
  • Til undersænkning og afgratning i overensstemmelse med DIN74/75
  • Skærgeometri optimeret til nem centrering, hurtig spånfjernelse og lav vibration
  • Brug af skæreolie forlænger værktøjets levetid
  • Egnet til stål med en trækstyrke < 900 N/mm², aluminium og plast

Egenskab:

  • Indhold: 6
Leveringsomfang: HSS-forsænker 90 grader diameter 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven