Sawzall B. 150x6-2pc

Art.-nr.: 4932493509
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932493509
EAN/GTIN 4058546483807
Producentnummer 4932493509
L-nummer L00800 4825

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3 gange hurtigere, tredobbelt skærpet tandgeometri til hurtige og gratfri snit
  • Tænderne er hærdede og tredobbelt skærpede til hurtige og rene snit
  • 1,6 mm tyk klingekrop til større modstandsdygtighed over for bøjning samt vibrationssvage og støjsvage snit ved høje skærehastigheder

Egenskab:

  • Snit med dekupørsav: Nej, ikke i
  • Indhold: 2
  • Materiale type: HCS
  • Maks. Skærekapacitet i grønt træ: 6 - 60 mm
  • Maks. Skæredybde i træ: 6 - 60 mm
  • Antal: 2
  • Skærelængde: 150 mm
  • Dyksnit: Nej, ikke i
  • Tandafstand: 4,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven