MXFDCD350DR Bor Borestander 350 mm

Art.-nr.: 4932493145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932493145
EAN/GTIN 4058546480165
Producentnummer 4932493145

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højdejusterbart håndtag til drivmotoren og et lettilgængeligt håndtag til dybdejustering gør det nemt at betjene med én hånd
  • Værktøjsfri maskine og vandtanktilslutning kompatibel med M18™ SWITCH TANK™-systemet
  • Til brug med det batteridrevne MXF-kernebor, til boring af huller på op til 350 mm i diameter
  • Kan bruges med en vakuumpumpe på glatte og flade overflader
  • Justerbar glidevogn
  • Store hjul sikrer nem transport på stedet
  • Værktøjsfri installation af MX FUEL™-motorenheden på få sekunder takket være hurtigspændemekanismen

Egenskab:

  • længde: 93.5 cm
  • bredde: 50 cm
  • Højde: 24 cm
  • Vægt: 15 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven