MXFSC Batterioplader

Art.-nr.: 4932492848
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
    Produkttype Lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932492848
    EAN/GTIN 4058546477196
    Producentnummer 4932492848

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Opladning af MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah-batteriet på 65 minutter
    • COOL-CYCLE™: Det aktive kølesystem sikrer hurtig afkøling og dermed mindre nedetid. Den aktive kølefunktion fungerer med batterier, der er COOL-CYCLE™-kompatible
    • REDLINK™-intelligens: Opladeren kommunikerer med batteriet for at optimere ydeevnen og maksimere driftstiden
    • Første MILWAUKEE®-oplader med ONE-KEY™ til værktøjssporing, sikkerhed og lagerstyring
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-MX FUEL™-batterier
    • Nem transport med indbygget bærehåndtag
    • Opladning af MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah-batteri på 45 minutter

    Egenskab:

    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
    • Antal medfølgende batterier: 0
    • Strømkilde: AC
    • Til Li-Ion-batterier: Ja, det er den
    • Til NiCd-batterier: Nej, ikke i
    • Til NiMH-batterier: Nej, ikke i
    • Leveres i: i æske
    • Opladningstilslutning: 1 x MX FUEL™
    • Oplader: 45/65 Ladezeit min
    • Opladningsstrøm: 12 Ah
    • Vægt: 8.9 kg
    • Opladningssystem: MX FUEL™
    • Bærehåndtag: Ja, det er den
    • Mulighed for vægmontering: Nej, ikke i

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven