3/8″-stiksæt metrisk

Art.-nr.: 4932492509
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932492509
EAN/GTIN 4058546418762
Producentnummer 4932492509
L-nummer L00800 3406

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FOUR FLAT™ anti-roll design
  • FOUR FLAT™-design til fastgørelse af skruenøgler
  • Stemplede størrelser til nem identifikation
  • Forkromede fatninger
  • Inkluderer opbevaringsskinne til nem organisering af værktøj..

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 37
  • Vægt [kg]: 1,084
  • Indhold: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, opbevaringsskinne
  • Længde [mm]: 273

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven