3/8″-stiksæt imperial

Art.-nr.: 4932492508
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932492508
EAN/GTIN 4058546418755
Producentnummer 4932492508
L-nummer L00800 3931

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FOUR FLAT™ anti-roll design
  • FOUR FLAT™-design til fastgørelse af skruenøgler
  • Stemplede størrelser til nem identifikation
  • Forkromede fatninger
  • Inkluderer opbevaringsskinne til nem organisering af værktøj..

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 37
  • Vægt [kg]: 0,63
  • Indhold: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, opbevaringsskinne
  • Længde [mm]: 273

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven