POLERINGSKLUD RØD 400 X 400 MM

Art.-nr.: 4932492306
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932492306
EAN/GTIN 4058546416737
Producentnummer 4932492306
L-nummer L00800 3879

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let at bruge: Farvekodning af polermiddel, poleringssvamp og poleringsklud for klar opgave
  • RØD: 1000 ml rødt, stærkt slibende polermiddel K1500 + rød poleringssvamp + rød poleringsklud til fjernelse af dybe til lette ridser
  • GUL: 1000 ml gul finpudsemiddel K2000 + gul poleringssvamp + gul poleringsklud til fjernelse af hologrammer
  • BLÅ: 1000 ml ultrafint polermiddel K3000 + blå poleringssvamp + blå poleringsklud til højglansfinish
  • 20 mm tyk poleringssvamp anbefales til brug med excentriske polermaskiner
  • 25 mm tyk poleringssvamp anbefales til brug med polermaskiner til
  • Fremstillet i Tyskland.

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 40
  • Længde [mm]: 40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven