SHOCKWAVE-sæt Boring & Skruning (48 stk.)

Art.-nr.: 4932492005
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932492005
EAN/GTIN 4058546413729
Producentnummer 4932492005
L-nummer L00800 3393

Betegnelse

Egenskab:

  • Indhold: SHOCKWAVE™ slagfast skruetrækkerbits: 24 x 25 mm lange 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm lang 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm lange 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitsholder 60 mm lang. 3 x SHOCKWAVE™ slagfast ¼˝ Hex multimateriale borebits: ⌀ 5 / 6 / 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven