Foldbar sekskantnøgle metrisk

Art.-nr.: 4932480978
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932480978
EAN/GTIN 4058546412630
Producentnummer 4932480978
L-nummer L00800 3343

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udtrækkelige nøgler for nem adgang og opbevaring
  • Størrelser med høj kontrast for hurtig og nem identifikation af værktøj
  • Ergonomisk design for optimalt greb
  • Metalhus giver maksimal styrke og holdbarhed..

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 41
  • Indhold: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm
  • Længde [mm]: 118

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven