Ratchet- og skruenøgleindsats 70-delt PACK

Art.-nr.: 4932480716
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932480716
EAN/GTIN 4058546410018
Producentnummer 4932480716
L-nummer L00800 3863

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 90-tandet design med 4° returvinkel for at gøre det nemt at arbejde i trange rum
  • FOUR FLAT™ anti-roll design til fastgørelse af skruenøgler
  • Til PACKOUT™ kasser med skuffer
  • Laserskåret skum af høj kvalitet til perfekt opbevaring af værktøj

Egenskab:

  • Indhold: ½˝ skralde; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ standardnøgleudtag og 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm lange stikudtag; 76mmog 127mm 1/2˝-forlænger; 9-delt sekskantnøglesæt; Shockwave™ slagfaste skruebits: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven