M12HJLBL3-0(XXL) Opvarmet jakke

Art.-nr.: 4932480089
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
    Køn Damen
    Produkttype Termojakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932480089
    EAN/GTIN 4058546403744
    Producentnummer 4932480089

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 12 V quiltet varmejakke til kvinder, drevet af et M12™ genopladeligt batteri med kulfibervarmeelementer, genererer og fordeler varme til bryst, ryg og skuldre
    • Fremragende driftstid, op til 11 timers varme på en enkelt opladning af et M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah batteripakke
    • Let og meget slidstærkt ripstop-polyester giver et slankt design, der kan bæres som yder- eller mellemlag (100% polyester yder- og inderlag)
    • Forstærkede, slidstærke zoner beskytter mod slid og revner
    • Giver komfort og holdbarhed i barske, regnfulde eller blæsende omgivelser
    • Optimeret, skjult batterirum til placering af M12™-batteriet foran eller bagpå for ekstra komfort
    • Flere varmezoner - 5 indsyede kulfibervarmezoner fordeler varmen til vigtige kropsområder
    • Nem one-touch varmekontrol - 3 varmeindstillinger: Høj, medium, lav
    • Vaskes i maskine og kan tørretumbles
    • Inkluderer batteriadapter
    • Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™-batterier

    Egenskab:

    • Farve: sort
    • Leveres i: i æske
    • størrelse: XXL
    • Indhold: 1
    • Materiale: Polyester
    • Spænding: 12 V
    • Vægt: 1.1 kg
    Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken, M12™ batteriadapter med 2.1 USB-A-forbindelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven