M12HHGREY4-0(S) Opvarmet hættetrøje grå

Art.-nr.: 4932480066
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
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932480066
EAN/GTIN 4058546403515
Producentnummer 4932480066

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 12 V opvarmet hættetrøje, drevet af et M12™ genopladeligt batteri med kulfibervarmeelementer, genererer og distribuerer varme til bryst og ryg
  • Fremragende driftstid, op til 11 timers varme på en enkelt opladning af en M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteripakke
  • Rugged, opvarmet hættejakke af slidstærkt bomuld (53 %) med forstærkede lommer og polyesterfleecefor (47 %), som kan modstå barske udendørsforhold
  • Optimeret, skjult batterirum til placering af M12™-batteripakken foran eller bagpå for mere komfort
  • Om foråret og efteråret er hættetrøjen et robust alternativ til en jakke. Om vinteren giver hættetrøjen behagelig varme under normalt tøj
  • Flere varmezoner - 3 indsyede kulfibervarmezoner fordeler varmen til de vigtigste områder på kroppen
  • Enkel one-touch-varmeregulator - 3 varmeniveauer: Høj, medium, lav
  • Integreret mobillomme
  • Kan maskinvaskes og tørretumbles
  • Inkluderer batteriadapter
  • Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™-batterier

Egenskab:

  • Farve: Grå
  • Leveres i: i æske
  • størrelse: S
  • Indhold: 1
  • Materiale: Polyester, bomuld
  • Spænding: 12 V
  • Vægt: 1.0 kg
Leveringsomfang: Ingen batterier inkluderet, Ingen oplader inkluderet, i æske, M12™ batteriadapter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven