12HHBL4-0(XL) TERMOTRØJE

Art.-nr.: 4932480064
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
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932480064
EAN/GTIN 4058546403492
Producentnummer 4932480064

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12™Battery Heating Hoodie med kulfibervarmeelementer og zoner i brystet og ryggen
  • Op til 11 timers driftstid på en M12™ 12VREDLITHIUM™-batteriopladning (3,0 Ah)
  • Robust opvarmet hættetrøje med forstærkede lommer fremstillet af slidstærk bomuld (53%) på ydersiden og fleece (47%) på indersiden - ideel til udendørs brug
  • Optimeret pasform til batterilomme gør det muligt at opbevare M12™-batteriet på forsiden eller bagsiden for at give ekstra komfort
  • Om foråret og efteråret tilbyder hættetrøjen et robust alternativ til en jakke
  • Om vinteren giver hættetrøjen behagelig varme under normalt tøj
  • Flere varmezoner - 3 varmezoner syet i kulfiber for optimal varmefordeling
  • Nem OneTouch-temperaturjustering - 3 varmeindstillinger: høj, medium, lav
  • Integreret lomme til mobiltelefon
  • Vaskemaskine- og tørretumblersikker
  • Batteriadapter medfølger
  • 100% systemkompatibelt med MILWAUKEE® M12™ genopladelige batterier..

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1,2 kg
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B3)
  • Størrelse: XL
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: M12™-batteriophæng

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven