SHOCKWAVE promo-sæt 39 stk.

Art.-nr.: 4932479854
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932479854
EAN/GTIN 4058546376482
Producentnummer 4932479854
L-nummer L00800 4006

Betegnelse

Egenskab:

  • Indhold: 8 x SHOCKWAVE™ slagfast ¼˝ metalbor: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ slagfast ¼˝ multimaterialebor: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x SHOCKWAVE™ slagfaste bits 25 mm lange: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lang.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven