3/8″ skralde- og stikindsatser, 32-delt indsats til værkstedsvogn 78 cm

Art.-nr.: 4932479825
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932479825
EAN/GTIN 4058546376192
Producentnummer 4932479825
L-nummer L00800 2772

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 90-tandet design med 4° returvinkel til arbejde på trange steder
  • FOUR FLAT™-sokler med anti-roll-design
  • Helmetalkonstruktion for lang levetid

Egenskab:

  • Indhold: Standardnøgleudtag: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Lange fatninger: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 8 mm, 9 mm, 9 mm, 10 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Forlænger 76 mm, forlænger 152 mm. Universalled.
  • Pakkeindhold: 32
  • Produktvariant: 3/8″ Ratchet- og nøglesæt skumindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven