1/4″ Ratchet & Socket Indsatser, 28-delt indsats til værkstedsvogn 78 cm

Art.-nr.: 4932479824
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932479824
EAN/GTIN 4058546376185
Producentnummer 4932479824
L-nummer L00800 2518
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 90-tandet design med 4° returvinkel til arbejde på trange steder
  • FOUR FLAT™-sokler med anti-roll-design
  • Helmetalkonstruktion for lang levetid

Egenskab:

  • Indhold: Standardudtag: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Lange fatninger: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, kardanled
  • Pakkeindhold: 28
  • Produktvariant: 1/4″ Ratchet- og nøglesæt skumindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven