Switchblade selvborende bitsæt (5 stk.)

Art.-nr.: 4932479503
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
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932479503
EAN/GTIN 4058546372972
Producentnummer 4932479503
L-nummer L00800 4096

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig: aggressiv gevindspids til selvfremføring uden stor indsats og hurtigt boreforløb
  • SWITCHBLADE™ udskiftelige klinger: Hærdede stålblade for længere levetid, ikke længere behov for efterslibning
  • Anvendelse: Velegnet til boring i nåletræ og hårdttræ samt i OSB, MDF og blokplader
  • Hver SWITCHBLADE™ selvborende boremaskine leveres med 2 reserveklinger, 2 gevindspidser, 2 klemskruer og 1 sekskantnøgle..

Egenskab:

  • Leveres: Plastkuffert
  • Indhold: 4 SWITCHBLADE™ selvborende bits: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, QUIK-LOK-forlænger 140 mm lang, 4 x SWITCHBLADE™ erstatningsklinger (1 for hver diameter), 4 x gevindspidser, 4 x klemskruer, 1 x sekskantnøgle
  • Akselholder: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven