Arbejdssaks ergonomisk, 240 mm

Art.-nr.: 4932479410
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932479410
    EAN/GTIN 4058546372040
    Producentnummer 4932479410
    L-nummer L00800 2400

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skærekanter af jerncarbid for maksimal levetid
    • Længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
    • Forkromede sakseblade for optimal korrosionsbeskyttelse
    • Fuld metalkerne: metalhåndtagskonstruktion beskytter mod faldskader eller brud på håndtaget
    • Skoblingsbolten sikrer saksebladene mod løsrivelse og giver præcise snit hver gang
    • Store håndtag gør det muligt at bruge den selv med arbejdshandsker
    • Indefingerformet for høj brugerkomfort
    • Lasermarkeret skala på saksebladet til måling og klipning i ét trin
    • Ergonomisk arbejdssaks med mikro-savede skærekanter for maksimal levetid og bedste greb
    • Ergonomisk arbejdssaks med 60° vinklet håndtag gør det muligt at holde hånden over det materiale, der skal klippes

    Egenskab:

    • Vægt [g]: 230
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Offset saks

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven